| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2082926 Herst.-Nr.: 1000940734004 EAN/GTIN: 4046974005418 |
| | | |
|
| | |
| Eurofour Grill-/Backofenreiniger 750 ml Kraftvoller Grill-, Backofen- & Konvektomaten-Reiniger 750 ml- sehr gute Reinigungswirkung - Eurofour mit besonders schneller Wirkung - löst, dispergiert sowie unterwandert fetthaltige Beläge & Verkrustungen --- Eurofour löst eingebrannte oder verharzte Rückstände an Backöfen, Grillrosten, Konvektomaten, Fahrwagen, Backblechen, Maschinen, Fußböden, etc. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |