Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2076852 Herst.-Nr.: 00584 EAN/GTIN: 4008439005845 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Schnell SC Gel Graffitientferner für poröse Oberflächen 500 ml FlascheDer Dr.Schnell SC Gel Graffitientferner ist speziell dazu entwickelt, um Fassaden und Hauswände von Graffiti zu reinigen. Auch bei kalten Außentemperaturen ist die Anwendung von dem Dr.Schnell SC Gel Graffitientferner möglich. Es zeichnet sich durch seine Gelförmigkeit mit einer hervorragenden Haftung an senkrechten Flächen aus. Das ergibt eine lange Einwirkzeit und sehr gute Reinigungswirkung. Die Produktvorteile vom Dr.Schnell SC Gel Graffitientferner: - haftet auf senkrechten Flächen - konzentriert anwenden - auch bei Kälte anwendbar - entfernt fast alle Graffiti Sicherheitsratschläge: Das Gel vorsichtig verwenden und bei Berührungen mit den Augen, diese mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Den Kanister kindersicher aufbewahren. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 15,39* | € 22,09* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,38* | € 22,18* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 16,36* | € 24,78* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,31* | € 24,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,31* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 32,72* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|