Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planol Ultraplan Hochleistungsreiniger 1 l Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Planol Ultraplan Hochleistungsreiniger 1 l Flasche
Planol Ultraplan Hochleistungsreiniger 1 l Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2076284
Hersteller:
     Planol
Herst.-Nr.:
     750000941
EAN/GTIN:
     4007962000662
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Planol Ultraplan Hochleistungsreiniger 1 l FlaschePlanol Ultraplan ist ein ultranetzender Hochleistungsreiniger der sich hervorragend zur manuellen und maschinellen Reinigung eignet. Produktvorteile: - Planol Ultraplan sorgt für eine rückstandsfreie Reinigung durch die gezielte Kombination der Wirkstoffe - pH - Wert 10, 5 Produktanwendung: - Planol Ultraplan ist zur manuellen und maschinellen Reinigung geeignet - durch die gezielte Kombination der Wirkstoffe ist eine rückstandsfreie Reinigung von elastischen Belägen, Natur- und Kunststein sowie glasierten und unglasierten Feinsteinzeugfliesen und hydrophoben Oberflächen gewährleistet
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,96* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,75*
€ 8,03
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
750001038
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.