| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2067760 Herst.-Nr.: 9046480 EAN/GTIN: 4028159046492 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Helotil Sanitärgrundreiniger 1 Liter Beseitigt Rost, Urinstein sowie hartnäckige Mörtel-& Seifenreste 1 Liter- für hartnäckigste Verschmutzungen - für säurefeste Materialien - entfernt auch Kalk, Rost und Zementreste --- Der ECOLAB Helotil Sanitär-Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis entfernt neben hartnäckigen sanitärspezifischen Verschmutzungen auch Kalk, Rost und Zementreste. Der Spezialreiniger eignet sich aufgrund des breiten Wirkspektrums zur Grund- und Unterhaltsreinigung und ist für alle säurefeste Materialien geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,74* | € 17,90* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 12,30* | € 20,15* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 14,05* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,05* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|