| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2066079 Herst.-Nr.: 323330 EAN/GTIN: 4029577140229 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Weigert neodisher floor active Grundreiniger 10 Liter Ideal für alle alkalifesten Oberflächen geeignet 10 Liter- reinigt kraftvoll & schnell - hohe Ergiebigkeit & Schaumaktivität - der Intensivreiniger ist parfüm- & farbstofffrei - geeignet sowohl für die Anwendung im Wischverfahren als auch über Niederdruck- und Schaumreinigungsgeräte - entfernt besonders kraftvoll tierische und pflanzliche Fette, Blut sowie andere Proteinverschmutzungen und Speisereste --- Dr.Weigert neodisher floor active ist für die Grundreinigung von Fußböden und Wänden in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Metzgereien und Bäckereien geeignet. Anwendbar auf allen alkalifesten Oberflächen aus z. B. Chromnickelstahl, Gummi und Kunststoff, (Epoxidharz und Methylmedacrylate) sowie Fliesen und Kunststein. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 72,06* | € 99,50* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 72,19* | € 104,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,219* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|