Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜFA Imprägnierspray 500 ml Schützt zuverlässig gegen Nässe & Schmutz 500 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
BÜFA Imprägnierspray 500 ml Schützt zuverlässig gegen Nässe & Schmutz 500 ml
BÜFA Imprägnierspray 500 ml Schützt zuverlässig gegen Nässe & Schmutz 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2064374
Hersteller:
     BÜFA
Herst.-Nr.:
     8280005902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel
BÜFA Imprägnierspray 500 ml Schützt zuverlässig gegen Nässe & Schmutz 500 ml- Fluorcarbonharz-Spray - vermittelt geschmeidigen Griff - beeinflusst nicht das Finishverhalten - ausgerüstete Textilien bleiben atmungsaktiv - schon bei niedrigen Kondensationstemperatur wirksam - ideal geeignet zum Nachimprägnieren von kleinen Stellen & von Krawatten --- Schützt Bekleidung, Leder & Campingartikel zuverlässig gegen Nässe und Schmutz. Anschließendes Bügeln erhöht bei Textilien die wasser- und schmutzabweisende Wirkung.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.+P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,0188* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,47*
€ 16,03
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.