Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RATIONAL Clean-Jet Grillreiniger Fettlöser für Rational Konvektomaten 10 l Kanister


Menge:  Dose  
Produktinformationen
RATIONAL Clean-Jet Grillreiniger Fettlöser für Rational Konvektomaten 10 l Kanister
RATIONAL Clean-Jet Grillreiniger Fettlöser für Rational Konvektomaten 10 l Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2062871
Hersteller:
     Rational
Herst.-Nr.:
     9006.0153
EAN/GTIN:
     4040337961533
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger
RATIONAL Clean-Jet Grillreiniger Fettlöser für Rational Konvektomaten 10 l KanisterRATIONAL Clean-Jet ist ein Grillreiniger und Fettlöser für Rational Konvektomaten. Produktanwendung: für Rational Konvektomaten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, entfetter 10 liter, entfetter, rational grillreiniger, RATIONAL Clean-Jet, Rational Konvektomaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 5,92* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 86,10*
€ 102,46
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 84,33*
€ 100,35
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 83,49*
€ 99,35
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 82,88*
€ 98,63
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 82,04*
€ 97,63
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 81,18*
€ 96,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 59,20*
€ 70,45
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.