| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2061368 Herst.-Nr.: j550405 EAN/GTIN: 4031255015972 |
| | | |
|
| | |
| Kiehl Grasset Fettlöser 5 Liter Küchenreiniger zur Entfernung von Fett-, Öl- & Eiweißrückständen 5 Liter- alkalisch eingestellt - mit Korrosionsschutz - schnell wirkender Küchenreiniger - entfernt Fett-, Öl- & Eiweißrückstände - anwendbar in kaltem sowie warmen Wasser --- Zur Reinigung von wasserfesten, alkalibeständigen Boden-, Wand- und Arbeitsflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, z. B. Großküchen, Metzgereien und Schlachtereien, Molkereien, Käsereien, Bäckereien, Krankenhäuser, Hotels usw. Auch für schaumproduzierende Geräte geeignet. Durch Korrosionsschutz u.a. auch auf eloxierten Aluminiumflächen anwendbar. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P308+313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 17,29* | € 25,90* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 18,39* | € 26,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 20,48* | € 28,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,96* | € 28,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,69* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 3,678* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|