Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Christeyns Mulan citro Spezialemulgator 20 kg Spezialemulgator mit pflanzlichem Lösemittel 20 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Christeyns Mulan citro Spezialemulgator 20 kg Spezialemulgator mit pflanzlichem Lösemittel 20 kg
Christeyns Mulan citro Spezialemulgator 20 kg Spezialemulgator mit pflanzlichem Lösemittel 20 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2054995
Hersteller:
     Christeyns
Herst.-Nr.:
     SA0016150
EAN/GTIN:
     5410656002313
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fleckensalz
fleckensalz
Christeyns Mulan citro Spezialemulgator 20 kg Spezialemulgator mit pflanzlichem Lösemittel 20 kg- auch bei niedrigen Temperaturen - entfernt Mineralöle & organische Fette - wirtschaftlich & sicher in der Anwendung - ausgeprägtes Netz- & Emulgiervermögen - verwendbar als Waschkraftverstärker für jede Wäscheart --- Emulgator für stärkste industrielle Fett- und Ölverschmutzung in Verbindung mit alkalischem Alleinwaschmittel. Flüssiger Fettlöser mit Orangenterpenen als natürlichem Lösemittel.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301+312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.+P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 Ausgetretene Mengen auffangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mulan citro, Spezialemulgator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,72*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Kilogramm (ab € 6,736* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 177,84*
€ 211,63
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 175,69*
€ 209,07
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 173,92*
€ 206,96
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 171,57*
€ 204,17
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 169,81*
€ 202,07
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 168,07*
€ 200,00
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 161,12*
€ 191,73
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 134,72*
€ 160,32
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.