| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2051653 Herst.-Nr.: 9014000 EAN/GTIN: 4028159014002 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Topmatic perfect Geschirrreiniger 25 kg Geschirrreiniger, flüssig 25 kgECOLAB Topmatic perfect ist ein hochkonzentrierter, chlor- und phosphatfreier Geschirrreiniger für die maschinelle gewerbliche Geschirrreinigung. Produktvorteile: ECOLAB Topmatic perfect hat ein sehr gutes Stärke- und Eiweißlösevermögen Produktanwendung: - der Geschirrreiniger ist für das X-Streamtec Alka System und Reiniger-Direktsprühverfahren - ECOLAB Topmatic perfect ist ein Weichwasserprodukt speziell für Wasserhärten bis 3 °C d - optimale Ergebnisse werden in Kombination mit dem umweltfreundlichen Perzon Reinigungsverstärker erreicht - ist für jedes alkalibeständige Spülgut geeignet - der Geschirrreiniger ist nicht für Aluminium geeignet Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 233,88* | € 301,58* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 222,55* | € 301,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 25 Kilogramm (ab € 8,902* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|