| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2036723 Herst.-Nr.: 213201 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warda Saunaaufguss Alpenkräuter Konzentrat AlpenkräuterWarda Saunaaufguss ist ein wohltuendes Saunaaufguss- Konzentrat mit ausgewählten, hochwertigen und naturreinen Ölen. Produktvorteile: - der Saunaaufguss wirkt anregend und verstärkt den belebenden Saunaeffekt - Warda Saunaaufguss befreit die Atemwege und fördert die Durchblutung der Haut - hergestellt aus ausgewählten, hochwertigen, naturreinen Ölen - wirken befreiend auf die Atemwege und die Durchblutung der Haut - Warda Saunaaufguss verdampft vollkommen rückstandsfrei - Duftrichtung Alpenkräuter Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P235+410 Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |