Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doyen SK 22 E Klarspüler 5 Liter Mit Enthärter für Reinigungs- & Desinfektionsgeräte 5 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Doyen SK 22 E Klarspüler 5 Liter Mit Enthärter für Reinigungs- & Desinfektionsgeräte 5 Liter
Doyen SK 22 E Klarspüler 5 Liter Mit Enthärter für Reinigungs- & Desinfektionsgeräte 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2027602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0805035
EAN/GTIN:
     4007705053085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
Stechbeckenreinigung
Doyen SK 22 E Klarspüler 5 Liter Mit Enthärter für Reinigungs- & Desinfektionsgeräte 5 Liter- leicht sauer - für alle Wasserhärten geeignet - verhindert das Absetzen von Kalk - bewirkt fleckenfreies Trocknen des Pflegegeschirrs --- Leicht saurer Steckbeckenklarspüler mit Enthärter für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte. Besonders für Reinigungs-und Desinfektionsgeräte mit thermischer Desinfektion geeignet. Verhindert das Absetzen von Kalk in den Dampferzeugern, auf dem Pflegegeschirr, in der Spülkammer und in den Rohrleitungen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Steckbeckenklarspüler, Steckbeckenreiniger, steckbeckenreiniger, Reinigungsmittel, Spülreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 6,23* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 46,10*
€ 54,86
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 44,15*
€ 52,54
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 43,71*
€ 52,01
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 39,36*
€ 46,84
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.