Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Majestic classic Alleinwaschmittel Konzentrat 25 kg Sack


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Majestic classic Alleinwaschmittel Konzentrat 25 kg Sack
Majestic classic Alleinwaschmittel Konzentrat 25 kg Sack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2000048
Hersteller:
     Christeyns
Herst.-Nr.:
     SA0017520
EAN/GTIN:
     5410656001804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschmittel
Waschkapseln
Waschmittel
Waschmittel Kapseln
Majestic classic Alleinwaschmittel Konzentrat 25 kg SackMajestic classic Alleinwaschmittel ist ein Konzentrat für alle Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe. Das Majestic classic Alleinwaschmittel kann für alle Waschmaschinensysteme verwendet werden und eignet sich für alle Verschmutzungsarten. Es hat auch bei Temperaturen unter 60° C bereits eine intensive Waschwirkung. Das Waschmittel hat einen sehr hohen Phosphatanteilt und enthält Seife für eine gute Faserrückfettung. Durch die niedrigen Dosiermengen ist eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Das Majestic classic Alleinwaschmittel ist gelistet beim RKI gemäß §, 18 IfSG und kann in Kombination mit Sanoxy liquid und Peracid forte genutzt werden. Es wird in einem 25 kg Sack geliefert. Die Produktvorteile im Überblick: - sehr hohe Schmutzlösekraft - sehr wirtschaftlich - gute Faserrückfettung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel 25 kg, vollwaschmittel, Majestic classic, Alleinwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 3,766* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 124,76*
€ 148,46
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 122,69*
€ 146,00
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 121,45*
€ 144,53
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 120,39*
€ 143,26
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 119,17*
€ 141,81
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 117,94*
€ 140,35
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 115,00*
€ 136,85
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 94,15*
€ 112,04
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.