Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIT Primus Feinwaschmittel 10 Liter Ideal geeignet für Wolle & Feinwäsche 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
FIT Primus Feinwaschmittel 10 Liter Ideal geeignet für Wolle & Feinwäsche 10 Liter
FIT Primus Feinwaschmittel 10 Liter Ideal geeignet für Wolle & Feinwäsche 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1740081
Hersteller:
     fit
Herst.-Nr.:
     001-100-007-00
EAN/GTIN:
     4013162001309
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
FIT Primus Feinwaschmittel 10 Liter Ideal geeignet für Wolle & Feinwäsche 10 Liter- mit natürlichem Weichpfleger - besonders schonend & duftig frisch - ohne Bleichmittel, optische Aufheller & Enzyme --- Fit Primus ist ein Feinwaschmittel mit natürlichem Weichpfleger und ohne Bleichmittel. Dieses pflegt mit seiner neuen Wirkstoffkombination Wolle sowie alle anderen bunten und feinen Textilien.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, allergiker waschmittel, Fit Primus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 3,172* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 46,15*
€ 54,92
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 43,91*
€ 52,25
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 41,92*
€ 49,88
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 41,50*
€ 49,39
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 41,07*
€ 48,87
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.