| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1590161 Herst.-Nr.: G502-0200R7 EAN/GTIN: 4100660001976 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G 502 Buz® Point Flecklöser 200 ml Fleckenlöser für textile Beläge & Oberflächen 200 ml- angenehmer Duft - sparsam im Verbrauch - sehr gute Reinigungswirkung - hinterlässt keine Rückstände - Flecklösekraft auf natürlicher Rohstoffbasis - entfernt wasserunlösliche Verschmutzungen & Etikettenreste --- Für die Fleckdetachur auf allen lösemittel- und farbbeständigen Textiloberflächen, Teppichen und Polstermöbeln. Entfernt Kaugummi und Klebstoffe, Lacke, Teer und Bitumen, Schuhcreme, Kopier- und Stempelfarben, Tinte und Kerzenwachs, Öle und Fette. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. | P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleckenlöser, Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Kaugummi-Entferner, Kaugummientferner, buzil fleckenentferner, kaugummi entferner, flecklöser 200ml, Buzil, G 502, Buz-Point |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 9,95* | ab € 9,84* | € 12,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,32* | € 13,38* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 8,89* | € 13,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 0,2 Liter (ab € 44,45* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|