| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1517201 Herst.-Nr.: 3004630 EAN/GTIN: 4028163004631 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Muril Schmutzbrecher Industriereiniger 10 Liter Mühelose Entfernung von extremen Verschmutzungen 10 Liter- hervorragendes Emulgiervermögen - entfernt mühelos selbst extreme Verschmutzungen - hochalkalische Lösung mit aktiven Schmutzlösern - für lösungsmittel- und alkalibeständige Oberflächen - auch für Fett- und Ölrückständen oder mehrschichtigen Pflegefilme geeignet --- Der ECOLAB Muril® Schmutzbrecher entfernt mühelos selbst extreme Schmutz Verkrustungen und hartnäckige Fett- und Ölrückstände, sowie mehrschichtige Pflegefilme oder Ruß. Die hochalkalische Lösung mit aktiven Schmutzlösern bietet ein hervorragendes Emulgiervermögen und eignet sich damit ideal für Werkstätten, die Industriereinigung und die Hochdruck- und Steinfassadenreinigung. Angewendet werden kann der Schmutzbrecher auf allen lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, industriereiniger ecolab, Muril, Muril Schmutzbrecher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 89,30* | € 121,91* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 89,00* | € 127,90* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 89,29* | € 130,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 8,90* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|