| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1512111 Herst.-Nr.: 3004520 EAN/GTIN: 4028163004525 |
| | | |
|
| | |
| ECOLAB Bendurol® forte Grundreiniger 10 Liter Ideal für Linoleumbeläge geeignet 10 Liter- auch für Reinigungsautomaten - hervorragend biologisch abbaubar - beseitigt mühelos hartnäckige Verschmutzungen - nicht für wasserempfindliche Böden geeignet --- Der ECOLAB Bendurol® forte überzeugt mit einer hervorragenden Reinigungsleistung bei anspruchsvollen und hartnäckigen Verschmutzungen. Er ist besonders geeignet, wenn herkömmliche Reiniger versagen. Der kraftvolle Grundreiniger beseitigt aufgrund der Wirkstoffkombination mühelos allgemeine Verschmutzungen und Schmutzverkrustungen, sowie mehrschichtige Wachs- und Polymerdispersionsfilme. Der pH-Wert liegt bei 10,3 und ist damit ideal geeignet für alle Belagsarten außer wasserempfindliche Böden wie Parkett. Der Reiniger ist schaumgebremst und damit für den Einsatz im Reinigungsautomaten geeignet. Der Kraftreiniger ist hervorragend biologisch abbaubar. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, grundreiniger ecolab, Bendurol, Bendurol forte, ECOLAB Bendurol, Grundreiniger Bendurol forte, ECOLAB Bendurol forte, Grundreiniger Bendurol |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 72,12* | € 101,36* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 74,29* | € 109,70* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 73,11* | € 111,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,429* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|