| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1343151 Herst.-Nr.: 331476 EAN/GTIN: 4029577101350 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Weigert neodisher® GRM Grundreiniger 10 kg Pulverförmiger Spezialreiniger zum Einsatz in Spülmaschinen 10 kg- einsetzbar bei allen Wasserhärten - entfernt alle Arten von Speiseresten - Rückstände werden aufgequollen, abgelöst & dispergiert --- Zur Grundreinigung von mit Stärke behaftetem Geschirr in Spülmaschinen, zur maschinellen Reinigung von Laborglas in Industrielaboratoren sowie zur Abflussreinigung geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Natriumhydroxidlösung, Natronlauge, Ätznatron, Ätzsoda, Maschinenspülpulver, Spülmaschinen-Reinigungspulver, Spülmaschinenpulver, Spülpulver, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, spülmaschinengeschirrreiniger pulver, spülmaschinenreiniger, spülmaschinenreiniger neodisher, Dr.Weigert neodisher GRM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 82,36* | € 108,93* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 105,28* | € 145,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 10,528* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|