Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detafix Rostol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Rost & Metallflecke geeignet 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Detafix Rostol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Rost & Metallflecke geeignet 1 Liter
Detafix Rostol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Rost & Metallflecke geeignet 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1171241
Hersteller:
     BÜFA
Herst.-Nr.:
     8440006111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Detachiermittel
Detafix Rostol Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Rost & Metallflecke geeignet 1 Liter- universelles Detachiermittel - gegen Rost und Metallflecken --- Detafix Rostol ist ein universelles Detachiermittel gegen Rost und Metallflecken. Detachiermittel wird in der Regel bei der chemischen Reinigung verwendet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Detafix Rostol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 25,02* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 36,56*
€ 43,51
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 34,63*
€ 41,21
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 34,28*
€ 40,79
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.