Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detafix Color Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Lackfarben & Kugelschreiber geeignet 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Detafix Color Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Lackfarben & Kugelschreiber geeignet 1 Liter
Detafix Color Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Lackfarben & Kugelschreiber geeignet 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1171221
Hersteller:
     BÜFA
Herst.-Nr.:
     8440004112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Detachiermittel
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber
Detafix Color Universal-Detachiermittel 1 Liter Ideal gegen Lackfarben & Kugelschreiber geeignet 1 Liter- universelles Detachiermittel - gegen Lackfarbe & Kugelschreiber --- Detafix Color ist ein universelles Detachiermittel gegen Lackfarbe und Kugelschreiber. Detachiermittel wird in der Regel bei der chemischen Reinigung verwendet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Detafix Color
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,36* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 31,20*
€ 37,13
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.