Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Platte Gastronomie
>
Servierplatte
>
Artikel
Geschirr-Serie Liberty Bronze/ Krakelee - Servierplatte 35cm ovalLiberty Krakelee
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-SW001.764232
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
SW001.764232
EAN/GTIN:
4052212119168
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten porzellan
servierplatte
35x24 cm Edel und luxuriös! Der seidenmatte Bronzeton der Serie "Liberty Bronze/ Krakelee" ist ein besonderer Hingucker. Das auffällige Design in metallischem Glanz ist ein echter Blickfang, egal ob flächendeckend auf Tellern und Tassen oder als elegantes Krakelee-Muster auf weißem Grund. Auffällig im Arrangement ist hier der Suppenteller, der gegenteilig zu allen anderen Tellern die Farbe auf der Innenseite trägt und von außen in schlichtem weiß erstrahlt. Kombinieren Sie die Stücke nach Lust und Laune und gestalten sie mit der vielseitigen Produktauswahl einen Traum in Bronze für ihre Tischkultur.
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Geschirr-Serie Liberty Bronze/ Krakelee - Servierplatte 35cm ovalLiberty Krakelee
,
Geschirr
,
Porzellan
,
Tassen
,
Teller
,
Kaffeebecher
,
Müslischalen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,22*
€ 50,70*
Lager 565
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 56,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 565
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 565
Versand:
Lager 565
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 565
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Becher mit Henkel 0,40 l. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764226
€ 17,97*
Ähnlich
Becher mit Henkel 0,40 l. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764276
€ 18,01*
Ähnlich
Brotteller 17,5 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764225
€ 13,15*
Ähnlich
Brotteller 17,5 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764275
€ 13,36*
Ähnlich
Deckel zur Schüssel 28 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764864
€ 51,39*
Ähnlich
Espressoobertasse 0,09 l. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764224
€ 11,96*
Ähnlich
Espressoobertasse 0,09 l. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764274
€ 11,88*
Ähnlich
Espressountertasse 12 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764228
€ 8,61*
Ähnlich
Espressountertasse 12 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764307
€ 8,48*
Ähnlich
Foodbowl 17,5 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764308
€ 23,73*
Ähnlich
Foodbowl 20 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764309
€ 26,54*
Ähnlich
Foodbowl 25 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764310
€ 31,29*
Ähnlich
Foodbowl 28 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764311
€ 39,41*
Ähnlich
Frühstücksteller rund 22,5 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65161.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764220
€ 14,89*
Ähnlich
Frühstücksteller rund 22,5 cm. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163.
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.764253
€ 14,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.