Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochgeschirr De Luxe i - Stieltopf mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochgeschirr De Luxe i - Stieltopf mit Deckel: Detailansicht 1
Kochgeschirr De Luxe i - Stieltopf mit Deckel: Detailansicht 1
Kochgeschirr De Luxe i - Stieltopf mit Deckel: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     565-1587083
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     1587083
EAN/GTIN:
     4007257587083
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
- hochwertiger Rohrgriff aus rostfreiem Edelstahl- massiver Auflagedeckel aus rostfreiem Edelstahl mit wärmeisolierendem Kaltmetallgriff- praktische Innenskalierung als Dosierhilfe- sicheres Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand- Bodendurchmesser: 16 cm- Fassungsvermögen: 1,5 Liter Ein stilvolles Kochgeschirr, das mit seinen guten Eigenschaften und einem tollen Design überzeugt!
- energiesparender ecotherm® Allherd-Edelstahl-Kapselboden
- hochwertiges 3-Schicht-Material aus Kupfer, Aluminium, Edelstahl 18/10 in schwerer Ausführung
- Rumpf gebürstet
- wärmeisolierende Kaltmetallgriffe aus Edelstahl rostfrei 18/10
- massiver Auflagedeckel aus Edelstahl rostfrei 18/10
- praktische Innenskalierung als Dosierhilfe
- sicheres Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand
- geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder
10 Jahre Herstellergarantie!
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, stieltopf schulte-ufer, kasserolle, Kochgeschirr De Luxe i - Stieltopf mit Deckel, Töpfe, Fleischtopf, Suppentopf, Topfset, Bratentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulte-Ufer
1587052
ab € 110,26*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1587069
ab € 125,03*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1587076
ab € 157,55*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1587090
ab € 89,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.