Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM138DB - Tischhalterung mit drei stabilen Gasdruckfederarmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Artikel-Nr.:
     5616-4022104019692
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104019692
EAN/GTIN:
     4022104019692
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Extra starke Gasdruckfederarme sorgen bei der GM138DB f�r stabilen Halt. Dabei bleibt jeder Arm flexibel einstellbar, damit die Monitor individuell platziert werden k�nnen.

    Diese Halterung ist f�r Ihr Zuhause sowie f�rs B�ro perfekt geeignet; ist platzsparend, praktisch und ergonomisch f�r jeden LED-/LCD-Monitor oder -Fernseher.

    Das ansprechende Design und die hochwertige Verarbeitung werten Ihren Arbeitsplatz optisch auf und sorgen f�r eine lange Lebensdauer.

    Bitte �berpr�fen Sie vor dem Kauf Ihre Monitor-VESA-Befestigungsl�cher oder kontaktieren Sie uns f�r weitere Informationen und Fachberatung.


Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
2,8 - 5 kg je Monitor
Bildschirmgr��e:
15 � 27 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Schwenkbar:
180�
Neigbar:
-90�/+85�
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, hftek monitorarm, bildschirm schwenkarm, Flachbildschirm, Schwenkarm, Monitorhalterung, schwenkarm, monitorarm, TV, Halter, Wand, Bildschirm, Standhalter, Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.