Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FA03LH - Notebook/Tablet - Adapter f�r Monitorhalterungen (10 - 15,6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Rutschfeste Auflage
Luftstr�mungsperforationen
Artikel-Nr.:
     5616-4022104019463
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104019463
EAN/GTIN:
     4022104019463
Suchbegriffe:
Adapter
Halterungsadapter
Monitor
Montage

Beschreibung:

    Was nicht passt, wird passend gemacht: Mit dem FA03LH k�nnen Sie endlich auch Ihren Laptop an eine VESA-Halterung sicher befestigen.

    F�rdert die Luftzirkulation: Durch die vielen Luftstr�mungsperforationen wird die K�hlung des Laptops gef�rdert.

    Der Adapter ist f�r alle VESA-Halterungen mit 75x75 und 100x100mm geeignet.

    Flexibel: Passend f�r alle 10,5 � 15,6 Zoll Notebooks/Laptops.

    Die hochwertige Verarbeitung sorgt f�r noch mehr Qualit�t und eine lange Lebensdauer.

Weitere Informationen:
Laptopgr��e:
10,5-15,6 Zoll
Belastbarkeit:
< 8 kg
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
H�he:
260-460 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
59 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.