Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP211C - Monitorhalterung f�r einen Bildschirm von 15 bis 49 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
Artikel-Nr.:
     5616-4022104019197
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     4022104019197
EAN/GTIN:
     4022104019197
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Verbessern Sie die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes, indem Sie den Monitor auf Ihre individuelle H�he einstellen.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Daf�r ist der MP211C ideal, denn durch die Halterungsarme gewinnt die Halterung an Flexibilit�t ohne in der Stabilit�t einzub��en.

    Sie k�nnen Ihren Monitor vertikal sowie auch horizontal stufenlos ausrichten.

    Die Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r Ihr B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.

Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
0 - 20 kg
Bildschirmgr��e:
15 - 49 Zoll
F�r Curved-TV geeignet:
Ja
VESA-Adapter:
75X75 mm | 100x100 mm
Drehbar:
360�
Neigbar:
+/-15� Reichweite
21:
cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, hftek monitorarm, bildschirm schwenkarm, Halterung, Monitorhalterung, Flachbildschirm, TV, Halter, Standfu�, Staender, Bildschirm, Standhalter, Tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.