Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP210C - Monitorhalterung f�r einen Bildschirm von 15 bis 49 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
H�henverstellbar
Drehbar und neigbar
Artikel-Nr.:
     5616-4022104019173
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104019173
EAN/GTIN:
     4022104019173
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Mithilfe der Monitorhalterung MP210C verbessern Sie die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes, indem Sie den Monitor auf Ihre individuelle H�he einstellen.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Sie k�nnen Ihren Monitor vertikal sowie auch horizontal flexibel und stufenlos ausrichten.

    Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r Ihr B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung


Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
0 - 20 kg
Bildschirmgr��e:
15 - 49 Zoll
F�r Curved-TV geeignet:
Ja
VESA-Adapter:
75X75 mm | 100x100 mm
Drehbar:
360�
Neigbar:
+/-15�
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, hftek monitorarm, bildschirm schwenkarm, Halterung, Monitorhalterung, Flachbildschirm, TV, Halter, Standfu�, Staender, Bildschirm, Standhalter, Tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.