| |
|
| Artikel-Nr.: 5616-4022104018756 Herst.-Nr.: 5616-4022104018756 EAN/GTIN: 4022104018756 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Praktisches Zubeh�r f�r Ihre Halterung: Mithilfe der Tischlochmontage ist eine Befestigung direkt am Tischloch m�glich und spart somit noch mehr Platz ein. Der Tisch bleibt in seinen Au�enma�en gleich und kann problemlos und ohne L�cken an die Wand geschoben werden. Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gr��e: | 7,0 x 6,2 cm | Kompatibel mit folgenden HFTEK-Tischhalterungen: | MP220C-L / MP240C-L / MP230C-L / MP230C-N / MP260C-L / MP260C-N etc. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubeh�r, Montage, Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitorhalterung, Erweiterung, Erweiterungs-Set, Monitorarm, schwenkarm, monitorarm, Monitorschwenkarm, Halterungsarm, Tischhalterung, Halterung |
| | |
| |