Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP240C-127XN - Vierfache Monitorhalterung 15 bis 34 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ma�angaben
H�henverstellbar
Drehbar und neigbar
Artikel-Nr.:
     5616-4022104018664
Hersteller:
     HFTEK
Herst.-Nr.:
     5616-4022104018664
EAN/GTIN:
     4022104018664
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Beschreibung:

    Mithilfe der vierfachen Monitorhalterung MP240C-XN verbessern Sie die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes, indem Sie die Monitore auf Ihre individuelle H�he einstellen.

    Besonders im B�ro ist die richtige K�rperhaltung von gro�em Wert. Diese Halterung erm�glicht eine gesunde K�rperhaltung und verringert die Erm�dung sowie Belastung des Nackens, der Schultern und des R�ckens.

    Sie k�nnen Ihre Monitore vertikal sowie auch horizontal flexibel und stufenlos ausrichten.

    Diese Monitorhalterung besticht nicht nur durch das moderne Design, sondern auch durch die hochwertige Qualit�t des Materials sowie die aufw�ndige und solide Verarbeitung.

    Platzsparend, praktisch und auch f�r Ihr B�ro vielf�ltig einsetzbar.

    Tipp f�r die horizontale Anordnung: Damit die Monitore in allen Positionen auf einer Ebene genutzt werden k�nnen, sollten alle montierten Monitore dieselben H�hen der VESA-Aufnahmen auf der R�ckseite der Monitore aufweisen.

    Hinweis: Auch gr��ere Bestellmengen werden von uns gerne bearbeitet, wobei mit einer l�ngeren Lieferzeit gerechnet werden muss.


Lieferumfang:

  • 1x Monitorhalterung

  • 1x Vollst�ndiges Montagematerial

  • 1x Anleitung


Weitere Informationen:
Belastbarkeit je Monitor:
0 - 10 kg
Bildschirmgr��e:
15 - 34 Zoll
VESA-Adapter:
75 � 75 mm | 100 � 100 mm
Drehbar:
360�
Neigbar:
+/-15�
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarm für 4 monitore, bildschirm schwenkarm, hftek monitorarm, Halterung, Monitorhalterung, Flachbildschirm, TV, Halter, Standfu�, Staender, Bildschirm, Standhalter, Tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,76*
€ 501,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,50*
€ 453,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.