Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE600 Konsolen-Extender, DVI Single Link, USB, RS232, mit Audio, max. 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-60661F
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE600
EAN/GTIN:
     4710423774087
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und DVI-Grafik mit Tonübertragung und RS-232 (60 m)
Die CE600 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, für DVI-Grafik und serieller RS-232-Funktionalität. Sie ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer entfernten Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor) aus. Da sie den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist die CE600 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll - z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen. Die CE600 verwendet ein Kat. 5e-Kabel (DVI Single Link) und unterstützt dabei Bildauflösungen von bis zu 1920 x 1080 *
* Das 2. Kat. 5e-Kabel wird für HDCP, RS-232 und das Mikrofonsignal verwendet.

  • Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 60 m miteinander verbunden werden
  • Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer oder eine KVM-Installation von einer (bis zu 60 m) entfernten Konsole aus
  • Unterstützt die ATEN-Technologie, die die A/V-Übertragung über ein einziges Kat. 5e-Kabel ermöglicht
  • Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
  • Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
  • Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
  • Unterstützt Breitbildformate
  • Verbesserte Grafikqualität bis 1920 x 1200 bei 60 Hz bis 30 m / 1024 x 768 bei 60 Hz bis 60 m - Sie erhalten ein exzellentes, kristallscharfes Bild auch bei langen Übertragungswegen
  • Hot-Plug-Funktion
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
  • Herausragende Grafikqualität - bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 bei 60Hz (150 m)
  • Hochqualitative Tonübertragung - keine Verluste bei der Tonübertragung bis zu 150 m
  • Unterstützt Breitbildformate
  • Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024), UXGA- (1600 x 1200), WUXGA- (1920 x 1200) sowie Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
  • Hot-Plug-Funktion
  • Rack-Monate möglich
  • Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
  • Firmwareaktualisierung


Lieferumfang
  • 1x CE600L DVI-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
  • 1x CE600R DVI-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
  • 1x 2L-7D02U DVI-D Single Link-KVM-Kabelset mit USB-Steckern, 1,8 m
  • 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
  • 1x Montagekit
  • 1x Benutzerhandbuch
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, dvi verlängerung 60m, Signalsteuerung, KVM, KVM-Verlängerungen / Konsolen-Extender
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,87*
€ 288,83*
Frei Haus
ab € 274,89*
€ 306,36*
Lager 560
Frei Haus
ab € 285,51*
€ 315,52*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,34*
€ 329,92*
Frei Haus
ab € 304,90*
€ 336,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,99*
€ 372,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,61*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 38,18*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 671,11*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,90*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,19*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 281,78*
Zubehör
Aten
CE604-AT-G
ab € 445,29*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.