Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-35810 Herst.-Nr.: 35810 EAN/GTIN: 4043718282319 |
| |
|
| | |
| - USB 3.2 Gen.2 Adapter
- USB-A Stecker an USB Typ-C Buchse
- Zum Anschluss z.B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB-A Buchse
- Für Datenübertragungsraten bis 10 Gb/s geeignet
- Unterstützt USB Power Delivery bis zu einem Ladestrom von 3 Ampere / 15 W
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb displayport adapter, Adapter / Konverter, USB 3.2 Adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,90* | € 4,58* | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,94* | € 11,69* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,38* | € 25,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,03* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|