Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-35805 Herst.-Nr.: 35805 EAN/GTIN: 4043718278374 |
| |
|
| | |
| - USB 3.2 Gen.2 Adapter
- USB Typ-C Stecker an USB A Buchse
- Zum Anschluss z.B. von USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ A Anschluss an einen PC mit USB Typ C Buchse
- Für Datenübertragungsraten bis 10 Gb/s geeignet
- Unterstützt USB Power Delivery bis zu einem Ladestrom von 3A
- OTG kompatibel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb-c displayport adapter inline, usb displayport adapter, dvi kabel auf displayport inline, Adapter / Konverter, USB 3.2 Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,16* | € 8,84* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,17* | € 16,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,74* | € 23,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|