Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.0 Kabel, A an A, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-35210
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35210
EAN/GTIN:
     4043718233960
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker u...
  • USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC
  • SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0)
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
  • Zum Anschluss von PC oder Notebook an große Datenspeicher, Festplatten, Blu-ray DVD etc.
  • Vergoldete Kupfer Kontakt-Pins im Stecker, um Datenfehler zu minimieren
  • Folien- und Geflechtschirmung entsprechen den USB 3.0 Spezifikationen
  • Eine Twisted-Pair-Konstruktion hilft, ein Übersprechen der Daten zu verhindern und eine fehlerfreie Übertragung zu ermöglichen
  • USB 3.0 Typ A Stecker auf Typ A Stecker (9-polig)
  • Farbe: Schwarz
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
... > Kabel > USB > Usb 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, USB, USB 3.0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,85*
€ 5,46*
ab € 7,18*
€ 10,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.