Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS® T-Shirt | Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS® T-Shirt | Größe 3XL
BGS® T-Shirt | Größe 3XL
BGS® T-Shirt | Größe 3XL
BGS® T-Shirt | Größe 3XL
BGS® T-Shirt | Größe 3XL
BGS® T-Shirt | Größe 3XL
BGS® T-Shirt | Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     554-81190027
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90027
EAN/GTIN:
     4048769050658
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xxxl
  • Rundhalsausschnitt
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • einlaufvorbehandelt
  • waschbar bei 60 °C
  • zweifarbiges, sportliches Design
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
50
€ 4,90*
ab € 27,32*
€ 36,90*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,71*
€ 40,15*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90022
ab € 24,67*
Ähnlich
BGS Technic
90023
ab € 24,66*
Ähnlich
BGS Technic
90024
ab € 24,62*
Ähnlich
BGS Technic
90025
ab € 24,53*
Ähnlich
BGS Technic
90026
ab € 24,59*
Ähnlich
BGS Technic
90028
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.