Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber | niedrigviskos | Flasche 20 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sekundenkleber | niedrigviskos | Flasche 20 g
Sekundenkleber | niedrigviskos | Flasche 20 g
Artikel-Nr.:
     554-81180853
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     80853
EAN/GTIN:
     4048769034894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
  • zur extrem schnellen Sofortklebung von glatten Oberflächen aus Kunststoff oder Gummi, Nachjustieren ist nicht mehr möglich
  • niedrigviskos (dünnflüssig)
  • vielfältige Einsatzgebiete
  • bei Kauf von 25 Flaschen erfolgt die Lieferung im verkaufsfördernden Displaykarton
  • Flasche mit neuartiger Verschlusskappe und PE-Nadel (Kapillarwirkung)
  • Kein Nachlaufen
  • Nadelverschluss
  • Kein Verstopfen der Tüllen
  • Leichtes Applizieren des Klebstoffes
  • Punktgenaues Dosieren
  • Basis: Ethyl Cyanacrylat
  • Farbe: transparent
  • Viskosität 20°C: ca. 35 - 70 mPa.s
  • Dichte: ca. 1,05 g/cm³
  • Spaltfüllvermögen: max. 0,07 mm
  • Temperaturbeständigkeit: von -50 bis +80°C
  • Handfestigkeit Aluminium: ca. 5 - 15 Sekunden
  • Handfestigkeit Gummi: ca. 5 - 10 Sekunden
  • Endfestigkeit: 24 Stunden
  • gefertigt in der EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,21*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 10,85*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
1 Paket enthält 20 Gramm (ab € 0,176* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.