| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81167310 Herst.-Nr.: 67310 EAN/GTIN: 4048769027957 |
| |
|
| | |
| - geschmiedeter Werkzeugstahl, gehärtet
- zum Ein- und Ausziehen von Radnaben und -lagern bei eingebautem Federbein
Lieferumfang: - mit 9 Druckstücken mit Außen-Ø 55,5 - 59 - 62 - 65 - 66 - 71,5 - 73 - 78 - 82 mm
- Druckhülsen mit Gegenhalteplatte (nicht festsitzend), Innen-Ø 75,5 - 82,9 mm
- Druckhülse (beidseitig offen), Innen-Ø 69,9 mm
- 3 Radnaben-Abdrückschrauben M12 x 1,5
- 3 Radnaben-Abdrückschrauben M14 x 1,5
- kugelgelagerte Spindel, Sechskant SW 32, Ø 22 x 280 mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,19* | € 99,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 79,46* | € 100,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 79,19* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|