Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formiergas-Lecksuchgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formiergas-Lecksuchgerät
Formiergas-Lecksuchgerät
Artikel-Nr.:
     554-8113401
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3401
EAN/GTIN:
     4026947034010
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
gasspürgerät
  • zur Leckageprüfung an Klimaanlagen, die für Prüfzwecke mit Formiergas befüllt wurden (Formiergas = Gasgemisch aus 5% Wasserstoff H2 + 95% Stickstoff N)
  • ermöglicht ein schnelles und sicheres Feststellen von Leckagen
  • Mikroprozessorsteuerung mit modernster digitaler Signalverarbeitung
  • dreifarbige LED-Balken-Anzeige
  • einstellbare Empfindlichkeit
  • Batteriezustandsanzeige
  • Halbleiter-Gassensor
  • flexible Edelstahl-Sonde, Länge 40 cm
  • automatische Nullstellung und Kompensation der Umgebungskonzentration
  • Empfindlichkeit kleiner als 5 ppm
  • Anzeigemethode Summer, LED-Balkenanzeige
  • Batterielebensdauer ca. 7 h bei normalem Betrieb
  • automatische Abschaltung
  • Abmessung 173 x 66 x 56 mm
  • Gewicht ca. 400 g
  • Aufwärmzeit ca. 45 s
  • Betriebstemperatur 0 - 40 °C
  • Lieferumfang 4x AA-Batterien, Bedienungsanleitung, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,21*
€ 303,21*
Lager 554
168
Frei Haus
ab € 247,26*
€ 303,21*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.