Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 6 - 32 mm | 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 6 - 32 mm | 25-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 6 - 32 mm | 25-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 6 - 32 mm | 25-tlg.
Maul-Ringschlüssel-Satz | SW 6 - 32 mm | 25-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81130100
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     30100
EAN/GTIN:
     4048769000493
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringmaulschlüssel-satz 6-32mm
  • kalt geschmiedet
  • matt verchromt
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • im Displaykoffer

Lieferumfang:

  • Maul-Ringschlüssel SW 6 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 7 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 8 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 9 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 10 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 11 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 12 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 13 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 14 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 15 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 16 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 17 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 18 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 19 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 20 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 21 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 22 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 23 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 24 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 25 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 26 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 27 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 28 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 30 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 32 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 93,41*
€ 116,71*
Lager 554
382
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 116,71*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 92,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.