Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Rändelwerkzeuge - Rändelzange 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Rändelwerkzeuge - Rändelzange 56
Bernardo Rändelwerkzeuge - Rändelzange 56
Artikel-Nr.:
     554-80746-2007
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     46-2007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelzange
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
12,7 x 16 x 112 mm
Rändelgröße:
19 x 9,5 x 6,35 mm
Rändelpaare:
1 Paar
Öffnungsweite:
1,6 - 56 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
46-2009
ab € 52,79*
Ähnlich
Bernardo
46-2002
ab € 35,40*
Ähnlich
Bernardo
46-2006
ab € 45,21*
Ähnlich
Bernardo
46-2005
ab € 46,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.