Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 150
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 150
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Bohrmaschinenschraubstock BMO 150
Artikel-Nr.:
     554-80728-2009
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Weitere Informationen:
A:
380 mm
B:
245 mm
C:
195 mm
D:
160 mm
E:
150 mm
F:
14 mm
G:
78 mm
H:
39 mm
K:
135 mm
Gewicht ca.:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bernardo bohrmaschinenschraubstock, bohrmaschinen schraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2111
ab € 30,56*
Ähnlich
Bernardo
28-2112
ab € 33,79*
Ähnlich
Bernardo
28-2113
ab € 37,00*
Ähnlich
Bernardo
24-1000
ab € 24,13*
Ähnlich
Bernardo
28-1999
ab € 49,36*
Ähnlich
Bernardo
28-2000
ab € 54,35*
Ähnlich
Bernardo
28-2001
ab € 62,86*
Ähnlich
Bernardo
28-2002
ab € 91,46*
Ähnlich
Bernardo
28-2010
ab € 89,96*
Ähnlich
Bernardo
28-2011
ab € 112,14*
Ähnlich
Bernardo
28-2012
ab € 127,46*
Ähnlich
Bernardo
28-2015
ab € 106,54*
Ähnlich
Bernardo
28-2016
ab € 162,38*
Ähnlich
Bernardo
28-2017
ab € 207,50*
Ähnlich
Bernardo
28-2007
ab € 70,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.