Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Dekoupiersäge - SS 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Dekoupiersäge - SS 460
Bernardo Dekoupiersäge - SS 460
Bernardo Dekoupiersäge - SS 460
Bernardo Dekoupiersäge - SS 460
Bernardo Dekoupiersäge - SS 460
Artikel-Nr.:
     554-80714-2255
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     14-2255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge

Mit der Dekupiersäge SS 460 kann man problemlos verschiedene Materialien wie z.B. Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Styropor und Ähnliches schneiden. Durch die flexible Welle und die diversen Schleifstifte wird das Anwendungsgebiet zusätzlich erweitert. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend im Modellbau.

 

  • Inklusive Ausblasvorrichtung für optimale Sicht auf die Schnittlinie
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch Schnellspannsystem
  • Stufenlose Hubzahlregulierung zum optimalen Anpassen an das jeweilige Material
  • Robuste Gusskonstruktion für ruhigen und vibrationsarmen Lauf
  • Inklusive flexibler Welle und diversen Schleifstiften für zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten
  • Geeignet für den Einsatz handelsüblicher Laubsägeblätter mit und ohne Querstift
  • Schwenkbarer Arbeitstisch für Gehrungsschnitte von -10° bis + 45°
  • Optimal für Innen- und Außenschnitte bzw. zum Schneiden engster Radien
  • Sägeblätter (3 Stk.)
  • Sägeblattschutzhaube
  • Arbeitsleuchte
  • Werkstückniederhalter
  • Ausblasvorrichtung
  • Flexible Welle mit div. Schleifstiften, Schleif-, Polier-, Trennscheiben
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Ausladung:
460 mm
Durchlasshöhe:
52 mm
Sägeblattlänge:
130 mm
Hubzahl, stufenlos:
550 - 1650 /min.
Tischgröße:
Ø 250 x 480 mm
Tischschwenkbereich:
-10° bis +45°
Absauganschluss Ø:
35 mm
Motorleistung:
120 W
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
400 x 690 x 370 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Laubsäge, Säge, Tischsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
11-2193
ab € 19,37*
Zubehör
Bernardo
11-2190
ab € 19,31*
Zubehör
Bernardo
11-2191
ab € 19,33*
Zubehör
Bernardo
11-2194
ab € 17,81*
Zubehör
Bernardo
11-2192
ab € 19,29*
Zubehör
Bernardo
11-2195
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.