Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Luftfilteranlagen - AC 1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Luftfilteranlagen - AC 1100
Bernardo Luftfilteranlagen - AC 1100
Bernardo Luftfilteranlagen - AC 1100
Bernardo Luftfilteranlagen - AC 1100
Bernardo Luftfilteranlagen - AC 1100
Artikel-Nr.:
     554-80712-2171
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfilteranlage
Filteranlage

Durch die Luftfilteranlage AC 1100 wird die Staubkonzentration in der Raumluft effektiv gesenkt, d.h. innerhalb von 6 Minuten wird die Luft in einem Raum mit 55 m2 gereinigt.

  • Komfortable Bedienung durch serienmäßige Infrarot-Fernbedienung
  • Durch Staub verunreinigte Luft wird effektiv gereinigt
  • 98% der Stäube bis 5 Mikron bzw. 85% bis 1 Mikron werden gefiltert
  • Vorgesehen zur Montage an der Decke
  • Einsetzbar für Raumgrößen bis max. 55 m2
  • Innenfilter kann problemlos mit Pressluft ausgeblasen werden
  • Feinstaubfilter innen
  • Elektrostatischer Filter
  • Fernbedienung
  • Aufhängehacken (4 Stk.)
Weitere Informationen:
Volumenstrom max.:
14 / 18 / 22 m3/min
Außenfilter:
5 mikron
Innenfilter:
1 mikron
Programmierbare Betriebszeiten:
1 / 2 / 4 Std.
Motorleistung:
150 W
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
770 x 610 x 300 mm
Gewicht ca.:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,26*
€ 763,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,59*
€ 751,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,16*
€ 695,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,31*
€ 647,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1042
ab € 41,65*
Zubehör
Bernardo
12-1041
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.