Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifbänder für Holz - Papierschleifband - Kombiset 2260 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifbänder für Holz - Papierschleifband - Kombiset 2260 x 150 mm
Bernardo Schleifbänder für Holz - Papierschleifband - Kombiset 2260 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     554-80711-2022
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     11-2022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
  • Universell einsetzbares Papierschleifband mit Qualitäts-Schleifkörnung, optimal zum Schleifen von
    Sperrholz, Kunststoff, Weichholz aber auch für Harthölzer bestens geeignet.
  • Die halboffene Streuung vermindert ein Verkleben des Bandes. Weiters zeichnen sich diese Bänder
    durch den optimalen Schleifabtrag, die perfekten Schleifergebnisse und die hohe Standzeit aus.
Weitere Informationen:
Schleifbandlänge:
2260 mm
Schleifbandbreite:
150 mm
Körnung:
60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
Verpackungsinhalt:
je 2 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifband 150x2260 mm, endlos schleifband, gewebeschleifband k60, Papierschleifband, Kantenschleifmaschine, Schleifmaschine, Kombiset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
11-2271
ab € 188,51*
Ähnlich
Bernardo
11-2272
ab € 188,59*
Ähnlich
Bernardo
11-2267
ab € 251,19*
Ähnlich
Bernardo
11-2268
ab € 237,50*
Ähnlich
Bernardo
11-2269
ab € 212,63*
Ähnlich
Bernardo
11-2270
ab € 194,73*
Ähnlich
Bernardo
11-2007B
ab € 98,03*
Ähnlich
Bernardo
11-2014C
ab € 113,11*
Ähnlich
Bernardo
11-2039B
ab € 115,18*
Ähnlich
Bernardo
11-2052
ab € 114,44*
Ähnlich
Bernardo
11-2067B
ab € 119,45*
Ähnlich
Bernardo
11-2115A
ab € 55,94*
Ähnlich
Bernardo
11-2125
ab € 40,35*
Ähnlich
Bernardo
11-2002B
ab € 43,62*
Ähnlich
Bernardo
11-2003B
ab € 43,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.