Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 220
Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 220
Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 220
Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 220
Artikel-Nr.:
     554-80710-1004
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langlochbohreinrichtung
Langlochbohrmaschine

Die Langlochbohrmaschine LBM 220 bietet eine verwindungsfreie Stahlkonstruktion und einen festmontierten, großen Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche. Durch die serienmäßigen Tischverbreiterungen und -verlängerung können auch große Werkstücke bearbeitet werden.

  • Serienmäßig mit 2 Stk. Exzenterspanner und Gehrungsanschlag
  • Vorteil der verfahrbaren Bohreinheit ist, dass in Kombination mit der serienmäßigen Tischverbreiterung auch größere Werkstücke (z.B.: Türen usw.) problemlos bearbeitet werden können
  • Leicht verstellbarer Kreuzsupport mittels Einhandbedienung
  • Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm mit Schutzabdeckung serienmäßig
  • Mit Hohlstemmbohreraufnahme zum genauen Stemmen von Rechtecklöchern z.B. für Zapfenverbindungen
  • Leichtgängige Höheneinstellung des Bohraggregates mittels Handrad
  • Vibrationsfreies Arbeiten durch robuste Stahlkonstruktion
  • Leistungsstarker Antriebsmotor für optimale Bohrleistung
  • Großdimensionierter Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
  • Serienmäßig mit 2 Drehzahlen und Rechts-Linkslauf
  • Dübelbohreinrichtung mit Teilung 16 / 20 / 22 / 25 mm im Lieferumfang enthalten, ideal für Reihenbohrungen
  • Tischverbreiterungen und -verlängerung 
  • Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16 / 20 / 22 / 25 mm
  • Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm
  • 1 Stk. Hohlstemmbohrer 9,50 mm
  • 2 Stk. Exzenterniederhalter
  • Gehrungsanschlag mit Lineal
  • Rechts-Linkslauf
  • 4 Hohlstemmbohreraufnahmen (19, 20, 28, 30 mm Schaft)
  • Unterbau mit Werkzeugfach
Weitere Informationen:
Bohrtischgröße:
570 x 300 mm
Tischverbreiterung (Option):
2x 600 x 260 mm
Tischverlängerung (Option):
300 x 600 mm
Bohrtischhöhe:
870 mm
Max. Bohrtiefe:
155 mm
Bohrbreite:
300 mm
Höhenverstellung:
160 mm
Drehzahl:
1400 / 2800 U/min
Westcott-Bohrfutter:
0 - 20 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
570 x 950 x 1340 mm
Gewicht ca.:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochbohrmaschine, Bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.825,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,70*
€ 2.299,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,37*
€ 2.268,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,71*
€ 2.205,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,16*
€ 2.185,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,68*
€ 2.172,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2044
ab € 358,23*
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 499,44*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,66*
Zubehör
Bernardo
14-1003
ab € 40,39*
Zubehör
Bernardo
14-1004
ab € 44,89*
Zubehör
Bernardo
14-1000
ab € 33,81*
Zubehör
Bernardo
14-1001
ab € 33,69*
Zubehör
Bernardo
14-1002
ab € 35,34*
Zubehör
Bernardo
10-1012
ab € 137,61*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,61*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.