Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 150 P - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 150 P - 230 V
Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 150 P - 230 V
Bernardo Langlochbohrmaschinen - LBM 150 P - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80710-0998
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-0998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langlochbohreinrichtung
Langlochbohrmaschine

Die kostengünstige Langlochbohrmaschine LBM 150 P ist serienmäßig mit Rechts-Linkslauf, einem Gehrungsanschlag sowie einer Dübelbohreinrichtung ausgestattet. Durch ihre kleine aber kompakte Bauweise ist dieses Modell die ideale Maschine für den Hobbybastler.

 

  • Serienmäßig mit Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm mit Abdeckung
  • Für sichere Werkstückfi xierung 1 Stk. Exzenterspanner serienmäßig
  • Einhandbedienung des Arbeitstisches mittels ergonomisch angebrachten Hebel
  • Motorschutzschalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser
  • Exaktes Verfahren des Arbeitstisches durch präzise Rollenführung
  • Leistungsstarker Antriebsmotor für optimale Bohrleistung
  • Reihenbohrungen sind durch die im Lieferumfang enthaltene Dübelbohreinrichtung problemlos möglich

  • Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16 / 20 / 22 / 25 mm
  • Westcott-Bohrfutter 0 - 16 mm
  • 1 Stk. Exzenterniederhalter
  • Gehrungsanschlag mit Lineal
  • Rechts-Linkslauf
  • Digitalanzeige für Tischhöhenverstellung
  • Unterbau mit Werkzeugfach
Weitere Informationen:
Bohrtischgröße:
500 x 200 mm
Bohrtischhöhe:
760 - 900 mm
Max. Bohrtiefe bei 90°:
150 mm
Bohrbreite:
300 mm
Höhenverstellung:
140 mm
Drehzahl:
2850 U/min
Westcott-Bohrfutter:
0 - 16 mm
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
770 x 920 x 1245 mm
Gewicht ca.:
102 kg
Weitere Suchbegriffe: Bohreinrichtung, Abrichtmaschine, Dickenhobelmaschine, Hobelmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.055,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,82*
€ 1.371,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,21*
€ 1.352,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,48*
€ 1.311,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,25*
€ 1.285,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,95*
€ 1.256,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2043
ab € 359,98*
Zubehör
Bernardo
12-2044
ab € 358,87*
Zubehör
Bernardo
10-1018
ab € 126,36*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,04*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.