| |
|
| Artikel-Nr.: 554-80707-1402 Herst.-Nr.: 07-1402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Optimale Hilfsmittel zur Auflage von langen und schweren Werkstücken
- Große Auswahl an verschiedenen Modellen für unterschiedlichste Anwendung
- Universell einsetzbar für z.B. Metallkreissägen, Bandsägen, Holzbearbeitungsmaschinen, ...
- Platzsparende Lagerung durch klappbare Ausführung
- Auf Grund der leichten Bauweise optimal für den mobilen Einsatz geeignet
- Je nach Anwendung wahlweise Rollen- oder Kugelauflage verwendbar
Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 400 mm | Rollendurchmesser: | 57 mm | Höhenverstellung: | 670 - 995 mm | Belastbarkeit, max.: | 80 kg | Standrohrdurchmesser: | 30 mm | Gewicht ca.: | 6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |