Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierscheiben - Sisal-Nessel-Polierscheibe 200 x 20 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierscheiben - Sisal-Nessel-Polierscheibe 200 x 20 x 16 mm
Bernardo Polierscheiben - Sisal-Nessel-Polierscheibe 200 x 20 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     554-80705-1850
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube

Eine harte Polierscheibe, die ideal zum Vorpolieren ist und um raue Oberflächen und zerkratzte Werkstücke zu bearbeiten.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1855
ab € 32,19*
Ähnlich
Bernardo
05-1875
ab € 44,95*
Ähnlich
Bernardo
05-1895
ab € 62,28*
Ähnlich
Bernardo
05-1854
ab € 27,38*
Ähnlich
Bernardo
05-1874
ab € 43,30*
Ähnlich
Bernardo
05-1894
ab € 62,49*
Ähnlich
Bernardo
05-1853
ab € 32,25*
Ähnlich
Bernardo
05-1873
ab € 52,74*
Ähnlich
Bernardo
05-1893
ab € 65,02*
Ähnlich
Bernardo
05-1852
ab € 32,08*
Ähnlich
Bernardo
05-1872
ab € 43,43*
Ähnlich
Bernardo
05-1892
ab € 71,35*
Ähnlich
Bernardo
05-1841
ab € 32,19*
Ähnlich
Bernardo
05-1843
ab € 33,70*
Ähnlich
Bernardo
05-1849
ab € 77,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.