Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Stichelschleifmaschine - U3M - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Stichelschleifmaschine - U3M - 400 V
Bernardo Stichelschleifmaschine - U3M - 400 V
Bernardo Stichelschleifmaschine - U3M - 400 V
Bernardo Stichelschleifmaschine - U3M - 400 V
Bernardo Stichelschleifmaschine - U3M - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80705-1641
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stichelschleifmaschine
bernardo stichelschleifmaschine
stichelschleifmaschine

Die Stichelschleifmaschine U3M ist durch die vielseitigen Schwenk- und Einstellmöglichkeiten universell einsetzbar. Durch das umfangreiche Standardzubehör bietet dieses Modell ein optimales Leistungspaket bei geringer Investition.

  • Zum Schleifen von z.B.: Stempel, Spiralbohrer, Elektroden, Stichel, Zentrierspitzen, usw.
  • Einfache Bedienung und Handhabung
  • Solider Grundkörper sorgt für langjährige Präzision
  • Indexkopf mit 24 Rastpositionen zum Schleifen von Polygonen auf Stempel oder Elektroden
  • Optimal zum Schleifen von Stichel (Einschneidenfräser) geeignet
  • Umfangreiches Standardzubehör: Aufnahme für Spiralbohrer, Schaftfräser und Drehmeißel, Diamantscheibe, Spannzangen, ...
  • Viele Schwenk- und Einstellmöglichkeiten zum Herstellen von Gravierstichel (zylindrisch, zentrisch, kegelig, ...)
  • Vibrationsfrei angetriebene Präzisionschleifspindel für optimale Schleifergebnisse
  • Korundschleifscheibe
  • Diamantschleifscheibe
  • Abrichtdiamant
  • Scheibenflansch
  • LED-Arbeitsleuchte
  • Spannzange 4, 6, 8, 10, 12 mm 
  • Spiralbohreraufnahme
  • Schaftfräseraufnahme
  • Drehmeißelaufnahme
  • Ersatzriemen
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser min./max.:
3 - 18 mm
Schleifdurchmesser max.:
25 mm
Kegelschleifen:
0 - 180°
Hinterschliffwinkel:
0 - 45°
Negativen Winkel:
0 - 25°
Geschwindigkeit:
5000 U/min
Topfscheibe:
100 x 50 x 20 mm
Rastpositionen Teilkopf:
24 (alle 15°)
Motorleistung:
0,37 kW
Spannung:
400 V
Länge:
450 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht ca.:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine, Werkzeugschleifmaschine, Stichelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.666,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,19*
€ 2.057,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,04*
€ 2.045,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,41*
€ 2.005,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,53*
€ 1.983,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
05-1788C
ab € 44,84*
Zubehör
Bernardo
05-1787
ab € 65,57*
Zubehör
Bernardo
05-1786
ab € 33,87*
Zubehör
Bernardo
05-1788B
ab € 54,39*
Zubehör
Bernardo
05-1795
ab € 41,84*
Zubehör
Bernardo
05-1796
ab € 41,90*
Zubehör
Bernardo
05-1796B
ab € 41,79*
Zubehör
Bernardo
05-1789
ab € 41,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.