Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SB 40 Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SB 40 Profi
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SB 40 Profi
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - SB 40 Profi
Artikel-Nr.:
     554-80701-1175XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1175XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Schwere Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. Ihren Einsatzbereich findet diese Maschine in Reparatur- und Industriebetrieben.

 

  • Varioantrieb für exaktes Einstellen der Drehzahl
  • Pinolenzustellung wahlweise per Hand oder über mechanischem Vorschub
  • Einfacher Wechsel des Werkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
  • Eingestellte Drehzahl mittels Digitalanzeige schnell und einfach ablesbar
  • Massiver, schwenkbarer Graugusstisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Kühlmittelanlage und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten
  • Einstellbarer Bohrtiefenanschlag, Bohrtiefe mittels Skala ablesbar
  • Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
  • Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
  • Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
  • LED-Maschinenleuchte
  • Automatischer Werkzeugauswerfer
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
40 mm
Bohrfutter:
1 - 16 mm / B 16
Morsekonus:
MK 4
Spindeldrehzahl, stufenlos:
90 - 1455 U/min
Ausladung:
320 mm
Bohrtisch schwenkbar:
-50° bis +50°
Abstand Spindel / Tisch max.:
590 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1155 mm
Pinolenhub:
160 mm
Pinolenvorschub:
0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U
Säulendurchmesser:
120 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
505 x 425 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
360 x 370 mm
Motorleistung:
1,0 / 1,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):
500 x 930 x 1870 mm
Gewicht ca.:
380 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine bernardo, getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.577,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.742,36*
€ 6.833,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.703,51*
€ 6.787,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.606,74*
€ 6.672,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.577,73*
€ 6.637,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1008
ab € 35,52*
Zubehör
Bernardo
24-1009
ab € 30,41*
Zubehör
Bernardo
24-1010
ab € 32,30*
Zubehör
Bernardo
24-1011
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
24-1023
ab € 30,67*
Zubehör
Bernardo
24-1024
ab € 30,53*
Zubehör
Bernardo
24-1025
ab € 32,26*
Zubehör
Bernardo
24-1046
ab € 65,02*
Zubehör
Bernardo
24-1047
ab € 65,39*
Zubehör
Bernardo
24-1048
ab € 65,45*
Zubehör
Bernardo
24-1049
ab € 73,44*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 37,00*
Zubehör
Bernardo
28-2009A
ab € 146,34*
Zubehör
Bernardo
31-1005
ab € 59,41*
Zubehör
Bernardo
41-1085
ab € 93,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.