Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeevollautomat CafeRom. 1465W 15bar 2,2l Titan/Chrom NICR930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7409064
Hersteller:
     Nivona
Herst.-Nr.:
     300900930
EAN/GTIN:
     4260083469309
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Eleganz, die Klassiker wird. Dank neuem Bedienkonzept und zeitlosem Design. Unsere NICR 930 bringt die Essenz der 9er-Baureihe in besonderem Stil mit sich. - TFT-Display farbig - DUOplus / OneTouch-SPUMATORE: Zwei Getränkebezüge mit Milch per Knopfdruck - Hochwertiges Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl - Extra leiser, geräuschreduzierter Betrieb - »Barista in a box«: Aroma Balance System mit drei Aromaprofilen - „Mein Kaffee“ zusätzlich speicherbar (9 Rezepte) - Live-Programmierung aller Rezepte möglich - Integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App - Cappuccino-Connaisseur für zwei Arten der Zubereitung - Herausnehmbare Brüheinheit für hygienische Reinigung - Kaffeetemperatur einstellbar (4 Stufen) - 4-stufige Heißwasserfunktion für Tee - Zweifarbige Tassenbeleuchtung - Kaffeestärke 5-stufig einstellbar - Kaffeemenge einstellbar ca. 20 ml - 240 ml - ECO-Modus - Automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen - Spülpflege-Automatik für OneTouch-SPUMATORE - Mahlgrad einstellbar - Heckrollen für bessere Beweglichkeit - Inklusive einem CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschlauch und Portionierlöffel Breite: 280 mm, Ausführung: Kaffee/Espresso/Cappuccino, Höhe: 360 mm, Tiefe: 500 mm, Bauart: vollautomatisch, mit Display: true, Heizsystem: Thermoblock-System, Volumen des Wassertanks: 2,2 l, Fassungsvermögen Espressoteil: 2,2 l, mit Wasserfilter: true, Bauform: Standgerät, Anschlusswert: 1465 W, Schnelldampf: false, Milchaufschäumung: true, Kaffeepulverschacht: true, Automatisches Reinigungssystem: true, Heißwasserfunktion: true, Programmierbare Tassenmenge: true, Verstellbares Mahlwerk: true, Wählbare Kaffeemenge: true, Kapselsystem: false, Spannung: 230 V, Grundfarbe: Titan, Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen): 2, Max. Pumpendruck: 15 bar, Padsystem: false, Cappuccino-System: true, Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 270 g
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIVONA Apparate GmbH
Produkt Typ:
NICR930
Ident Code:
300900930
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, kaffeeautomat nivona, großkaffeeautomat, Teemaschine (Haushaltsgerät), Kaffeemaschine (Haushaltsgerät), Espressomaschine (Haushaltsgerät)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 997,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,09*
€ 1.365,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,36*
€ 1.351,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,81*
€ 1.281,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,27*
€ 1.236,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,85*
€ 1.187,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.