| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5935299 Herst.-Nr.: ETF360ECO EAN/GTIN: 4026415166069 |
| |
|
| | |
| Ortsveränderlicher Luftentfeuchter, mit umweltfreundlichem Kältemittel. Formschönes, stabiles Kunststoffgehäuse mit Fahrgestell und Transportgriff. Das Gerät lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen bequem transportieren und aufstellen. Das Gerät ist für eine vollautomatische, universelle und problemlose Luftentfeuchtung konzipiert. Es arbeitet nach dem Kondensationsprinzip und ist mit einer hermetisch geschlossenen Kälteanlage sowie geräusch- und wartungsarmem Ventilator ausgerüstet. Vollautomatische Steuerung, Kondensatauffangbehälter mit integrierter überlaufsicherung, Schlauchanschlussstutzen und integrierte Kondensatpumpe für direkte Kondensatableitung garantieren einen störungsfreien Dauerbetrieb. Die ständige Zirkulation der Raumluft durch das Gerät bewirkt eine kontinuierliche Senkung der relativen Luftfeuchtigkeit. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Staubfilter, Kondensatbehälter, Kondensatpumpe mit 5m Schlauch, elektrisches Anschlusskabel mi Farbe: weiß, Breite: 390 mm, Ausführung: Luftentfeuchter, Höhe: 600 mm, Tiefe: 280 mm, Leistung: 580 W, Gewicht: 18 kg, Volumen des Wassertanks: 6,5 l, Luftumwälzung: 320 m³/h, Variante: Variante 002 Weitere Informationen: | | Hersteller: | REMKO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ETF360ECO | Ident Code: | 1610365 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, remko entfeuchter, entfeuchtungsgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,65* | € 451,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 408,81* | € 457,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,02* | € 460,79* | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 412,54* | € 461,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 415,24* | € 462,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|